Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinderspannzange aus Aluminium für Kunststoffkabelbinder

SPNZANG-KBLBIND-F-KUNSTSTOFFKABELBINDER

Art.-Nr. 0502715016

EAN 4099618414183

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelbinderspannzange aus Aluminium für Kunststoffkabelbinder

Art.-Nr. 0502715016
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
Zum Spannen und Ablängen von Kunststoffkabelbindern

Einfache und flexible Anwendung


  • Spannen und Schneiden der Kabelbinder in einem Arbeitsgang

  • Bedarfsgerechte Regulierung möglich dank 4-stufig einstellbarer Abbindekraft

  • Automatisches Abtrennen der Kabelbinder am Kopf, sobald die eingestellte Zugkraft erreicht ist

  • Das abgeschnittene Bandende wird vom Mitnehmer gehalten


Sicheres, komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten


  • Liegt angenehm in der Hand

  • Scharfe Kanten werden vermieden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Kabelbinder

max. 4,8 mm

Länge

165 mm

Zugkraft min./max.

60-155 N

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Rot, Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

348,750 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelbinder KBL 2 aus Polyamid mit Kunststoffzunge natur

KBLBIND-KST-UL-IEC 62275-NAT-4,8X370MM

Hochwertiger Kabelbinder zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln, Leitungen und mehr im Innenbereich
x 100 St.
Kabelbinder KBL 2 aus Polyamid mit Kunststoffzunge schwarz

KBLBIND-KST-UL-IEC 62275-SCHW-4,8X370MM

Hochwertiger Kabelbinder zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln, Leitungen und mehr im Innen- und Außenbereich.
Kabelbinder KBL 1 aus Polyamid mit Kunststoffzunge

KBLBIND-KST-KSTZNG-SCHW-4,8X360MM

Zuverlässiger Kabelbinder zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln und Leitungen
Kabelbinder KBL MZ aus Polyamid mit Metallzunge natur

KBLBIND-METZNG-NAT-4,8X361MM

Kabelbinder zum Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen und Schläuchen bei Inneninstallationen mit erhöhter Anforderung der Mindestzugfestigkeit
Kabelbinder KBL MZUV aus Polyamid mit Metallzunge UV-Beständig schwarz

KBLBIND-METZNG-SCHW-4,8X361MM

Kabelbinder zum Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen und Schläuchen bei Außen- und Inneninstallationen mit erhöhter Anforderung der Mindestzugfestigkeit