Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinderspannzange Ergonomisch

SPNZANG-KBLBIND-ERGO-GTS-E

Art.-Nr. 0502715000

EAN 4056807203331

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelbinderspannzange Ergonomisch

Art.-Nr. 0502715000
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
Ergonomische Kabelbinder - Installationshandwerkzeuge

Ausführungen


  • GTS-E: 0502715000

  • GTH-E: 0502715002

Hauptmerkmale und Nutzen


  • Verbesserter Kabelbinder - Schnittmechanismus für eine 40 % geringere Auswirkung auf die Hand des Installateurs - die niedrigste der Branche

  • Geringe Kraftausübung am Griff zum Abschneiden des Kabelbinders nötig 15 % geringer als bei vergleichbaren Werkzeugen

  • Leichtes und ergonomisches Design verringert die Ermüdung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Kabelbinder

1,8 – 4,8 mm

Länge

198,63 mm

Zugkraft min./max.

24,5-151,2 N

Werkstoff

Epoxidharz

Farbe

Grau, Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

374,200 g

Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzmesser

MESS-(F.SPNZANG-KBLBIND)

Für Kabelbinderspannzangen