Kabelbinderspannzange Pneumatisch Extra Breit
SPNZANG-KBLBIND-PNEUM-PPTEH
Art.-Nr. 0502715010
EAN 4056807656786
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- PPTEH: 0502715010
Hauptmerkmale und Nutzen
- Robuste Metallausführung
- Betrieb mit ungeschmierter Luft
- Wartungsfrei
Datenblätter(X)
Geeignet für Kabelbinder | 7,6 – 13 mm |
Länge | 294,6 mm |
Zugkraft min./max. | 109-600,6 N |
Werkstoff | Metall |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Grau, Blau |
Produktgewicht (per Stück) | 1474,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!