Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinderspannzange Pneumatisch Ergonomisch

SPNZANG-KBLBIND-PNEUM-ERGO-PTS

Art.-Nr. 0502715008

EAN 4056807656793

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelbinderspannzange Pneumatisch Ergonomisch

Art.-Nr. 0502715008
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
Ergonomische Pneumatische Kabelbinder - Installationshandwerkzeuge

Ausführungen


  • PTS: 0502715008

  • PTH: 0502715009

Hauptmerkmale und Nutzen


  • Leichtes und ergonomisches Design verringert die Ermüdung

  • Einfach zu ändernde Spannungseinstellung

  • Betrieb mit ungeschmierter Luft

  • Wartungsfrei
HinweisEmpfohlener Luftdruck 5,2 bar mit einem Abfall von max. 0,7 bar; max. 6,2 bar.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Kabelbinder

1,8 – 4,8 mm

Länge

239,2 mm

Zugkraft min./max.

24,9-151,3 N

Werkstoff

Epoxidharz

Farbe

Grau, Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

492,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ersatzmesser

MESS-(F.SPNZANG-KBLBIND)

Für Kabelbinderspannzangen
x 1 St.
Ersatzmesser

MESS-(F.SPNZANG-KBLBIND-GS4EH-E)

Für Kabelbinderspannzangen