Kabelbinderspannzange Pneumatisch Ergonomisch
Kabelbinderspannzange Pneumatisch Ergo
SPNZANG-KBLBIND-PNEUM-ERGO-PTH
Art.-Nr. 0502715009
EAN 4056807656809
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- PTS: 0502715008
- PTH: 0502715009
Hauptmerkmale und Nutzen
- Leichtes und ergonomisches Design verringert die Ermüdung
- Einfach zu ändernde Spannungseinstellung
- Betrieb mit ungeschmierter Luft
- Wartungsfrei
Datenblätter(X)
Geeignet für Kabelbinder | 4,8 - 9 mm |
Länge | 284 mm |
Zugkraft min./max. | 62,3-289,2 N |
Werkstoff | Epoxidharz |
Farbe | Grau, Rot |
Produktgewicht (per Stück) | 907,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!