Kabelbinderspannwerkzeug für Kunststoffkabelbinder
Kabelbinderspannzange für Kunststoffkabelbinder
SPNZANG-KBLBIND-F-KUNSTSTOFFKABELBINDER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache und flexible Anwendung
- Spannen und Schneiden der Kabelbinder in einem Arbeitsgang
- Bedarfsgerechte Regulierung möglich dank 4-stufig einstellbarer Abbindekraft
- Automatisches Abtrennen der Kabelbinder am Kopf, sobald die eingestellte Zugkraft erreicht ist
- Das abgeschnittene Bandende wird vom Mitnehmer gehalten
Sicheres, komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten
- Liegt angenehm in der Hand
- Scharfe Kanten werden vermieden
Datenblätter(X)
Geeignet für Kabelbänder | max. 4,8 mm |
Länge | 165 mm |
Zugkraft min./max. | 60-155 N |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Rot |
Produktgewicht (per Stück) | 328 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!