Kabelbinderlostang voor kunststof kabelbinders
Kabelbinderlostang voor kunststof kabelbinders
Art.-nr. 0502715017
EAN 4099618414190
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nauwkeurige trimmen
- Vlaksnijden van de overtollige binder dankzij de optimaal aangepaste snijkop met geleider
- Het risico op letsel door uitstekende snijoppervlakken is tot een minimum beperkt
Veilig verwijderen
- Beschadiging van de geleiderisolatie tijdens het snijden wordt voorkomen
Datasheets(X)
Geschikt voor kabelbanden | max. 9,5 mm |
Lengte | 172 mm |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | Zwart, Rood |
Productgewicht (per stuk) | 108,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!