Kabelbinderlösewerkzeug für Kunststoffkabelbinder
Kabelbinderlösezange für Kunststoffkabelbinder
KBLBINDLOESZANG-F.KUNSTSTOFFKABELBINDER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Präzises Kürzen
- Bündiges Abtrennen des überschüssigen Bandes dank optimal angepasstem Schneidkopf mit Führung
- Verletzungsrisiko durch abstehende Schnittstellen wird minimiert
Sicheres Entfernen
- Beschädigungen der Leiterisolationen beim Aufschneiden werden vermieden
Datenblätter(X)
Geeignet für Kabelbänder | max. 9,5 mm |
Länge | 172 mm |
Farbe | Schwarz |
Produktgewicht (per Stück) | 140 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!