Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinderclip mit Kabelbinder und integrierter Metallklammer

Kantenclip mit Kabelbinder
KTCLIP-M.KABELBINDER SEITL-180GRD

Art.-Nr. 0502865004

EAN 4068362111037

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelbinderclip mit Kabelbinder und integrierter Metallklammer

Art.-Nr. 0502865004

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für eine zuverlässige Befestigung auch bei direkter Sonneneinstrahlung, hervorragend geeignet für das Management von Kabeln und PV-Kabeln

Zuverlässige und flexible Befestigungslösung für Metall- und Kunststoffprofile


  • Vielseitig einsetzbar für eine flexible Führung von Kabelbäumen, Schläuchen oder Rohrleitungen

  • Sowohl seitlich als auch oben, parallel und quer zum Profil verwendbar

  • Einfache Montage mit Einfädelhilfe, ohne Bohren, Schweißen oder Kleben

  • Vormontierter Kabelbinder 4,8 mm x 200 mm


4 Befestigungsoptionen für maximale Flexibilität, je nach Geometrie der vorhandenen Kante


  • Auf der Kante, parallel zur Kantenrichtung

  • Quer über die Kante, 90° zur Kantenrichtung

  • Seitlich parallel, entlang der Kante

  • Seitlich vertikal, 90° zur Kantenrichtung


Geeignet für Innen und Außen


  • Hält extremen Temperaturen stand

  • Die UV-Beständigkeit sorgt für Langlebigkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung


Erfüllt hohe Sicherheits- und Umweltstandards


  • Selbstverlöschend nach UL94 HB für zusätzliche Sicherheit im Brandfall

  • Silikon- und halogenfrei

  • RoHS-konform

Die UV-beständigen Kabelbinder erfüllen die Norm ISO 4892-2: Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten – Teil 2: Xenonbogenlampen. 1.000 Stunden des Bestrahlens oder Bewitterns mittels dieser Testmethode, ist gemäß den Normen IEC 62275, EN 62275 und UL 1565 für UV-beständige Kabelbinder vorgeschrieben.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Anleitung

Werkzeuglose Montage, einfach den Clip per Hand auf die Kante stecken.

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Farbe

Schwarz

Breite

4,8 mm

Länge

200 mm

Bündeldurchmesser min./max.

3,5-49,5 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 115 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

-10 bis 115 °C

Profilstärke min./max.

0,7-3,0 mm

Zugkraft min.

222 N

UV-Beständigkeit

Ja

Silikonfrei

Ja

Halogenfrei

Ja

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Mit Einfädelhilfe, Seitlich 180° parallel zum Profil

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 HB

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelbinder KBL 2 aus Polyamid mit Kunststoffzunge schwarz

KBLBIND-KST-UL-IEC 62275-SCHW-4,8X188MM

Hochwertiger Kabelbinder zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln, Leitungen und mehr im Innen- und Außenbereich
x 100 St.
Kabelbinder KBL MZUV aus Polyamid mit Metallzunge UV-Beständig schwarz

KBLBIND-METZNG-SCHW-4,8X186MM

Kabelbinder zum Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen und Schläuchen bei Außen- und Inneninstallationen mit erhöhter Anforderung der Mindestzugfestigkeit
Kabelbinderlösezange für Kunststoffkabelbinder

KBLBINDLOESZANG-F.KUNSTSTOFFKABELBINDER

Zum sicheren Kürzen und Lösen von Kunststoffkabelbindern
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelbinderspannzange aus Aluminium für Kunststoffkabelbinder

SPNZANG-KBLBIND-F-KUNSTSTOFFKABELBINDER

Zum Spannen und Ablängen von Kunststoffkabelbindern
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen