Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinderclip mit Kabelbinder und integrierter Metallklammer

Kantenclip mit Kabelbinder
KTCLIP-M.KABELBINDER-OBEN-90GRD

Art.-Nr. 0502865002

EAN 4068362110993

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelbinderclip mit Kabelbinder und integrierter Metallklammer

Art.-Nr. 0502865002
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
Für eine zuverlässige Befestigung auch bei direkter Sonneneinstrahlung, hervorragend geeignet für das Management von Kabeln und PV-Kabeln

Zuverlässige und flexible Befestigungslösung für Metall- und Kunststoffprofile


  • Vielseitig einsetzbar für eine flexible Führung von Kabelbäumen, Schläuchen oder Rohrleitungen

  • Sowohl seitlich als auch oben, parallel und quer zum Profil verwendbar

  • Einfache Montage mit Einfädelhilfe, ohne Bohren, Schweißen oder Kleben

  • Vormontierter Kabelbinder 4,8 mm x 200 mm


4 Befestigungsoptionen für maximale Flexibilität, je nach Geometrie der vorhandenen Kante


  • Auf der Kante, parallel zur Kantenrichtung

  • Quer über die Kante, 90° zur Kantenrichtung

  • Seitlich parallel, entlang der Kante

  • Seitlich vertikal, 90° zur Kantenrichtung


Geeignet für Innen und Außen


  • Hält extremen Temperaturen stand

  • Die UV-Beständigkeit sorgt für Langlebigkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung


Erfüllt hohe Sicherheits- und Umweltstandards


  • Selbstverlöschend nach UL94 HB für zusätzliche Sicherheit im Brandfall

  • Silikon- und halogenfrei

  • RoHS-konform

Die UV-beständigen Kabelbinder erfüllen die Norm ISO 4892-2: Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten – Teil 2: Xenonbogenlampen. 1.000 Stunden des Bestrahlens oder Bewitterns mittels dieser Testmethode, ist gemäß den Normen IEC 62275, EN 62275 und UL 1565 für UV-beständige Kabelbinder vorgeschrieben.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Anleitung

Werkzeuglose Montage, einfach den Clip per Hand auf die Kante stecken.

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Farbe

Schwarz

Breite

4,8 mm

Länge

200 mm

Bündeldurchmesser min./max.

3,5-49,5 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 115 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

-10 bis 115 °C

Profilstärke min./max.

0,7-3,0 mm

Zugkraft min.

222 N

UV-Beständigkeit

Ja

Silikonfrei

Ja

Halogenfrei

Ja

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Mit Einfädelhilfe, Oben 90° quer zum Profil

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 HB

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelbinder KBL 2 aus Polyamid mit Kunststoffzunge schwarz

KBLBIND-KST-UL-IEC 62275-SCHW-4,8X188MM

Hochwertiger Kabelbinder zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln, Leitungen und mehr im Innen- und Außenbereich
x 100 St.
Kabelbinder KBL MZUV aus Polyamid mit Metallzunge UV-Beständig schwarz

KBLBIND-METZNG-SCHW-4,8X186MM

Kabelbinder zum Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen und Schläuchen bei Außen- und Inneninstallationen mit erhöhter Anforderung der Mindestzugfestigkeit
Kabelbinderlösezange für Kunststoffkabelbinder

KBLBINDLOESZANG-F.KUNSTSTOFFKABELBINDER

Zum sicheren Kürzen und Lösen von Kunststoffkabelbindern
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelbinderspannzange aus Aluminium für Kunststoffkabelbinder

SPNZANG-KBLBIND-F-KUNSTSTOFFKABELBINDER

Zum Spannen und Ablängen von Kunststoffkabelbindern