Kabelbinderclip kunststof
Kabelbinderclip kunststof
Art.-nr. 4952600148
EAN 4056807472966
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Profieltype | I |
Geschikt voor groefbreedte | 8 mm |
Nominale diameter (d1) | 4 mm |
Lengte (l1) | 40 mm |
Hoogte (h1) | 20 mm |
Breedte (b1) | 16 mm |
Materiaal | PA - polyamide |
Kleur | Zwart |
Voldoet aan RoHS | Ja |