Kabelbinderblok kunststof
Kabelbinderblok kunststof
Art.-nr. 4952600147
EAN 4056807472959
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Profieltype | I |
Geschikt voor groefbreedte | 8 mm |
Lengte (l1) | 19 mm |
Hoogte (h1) | 9 mm |
Breedte (b1) | 19 mm |
Inbouwdiepte (h2) | 4,4 mm |
Materiaal | PA - polyamide |
Kleur | Zwart |
Voldoet aan RoHS | Ja |