Kabelbinder mit gebogener Spitze
Kabelbinder mit Kunststoffzunge gekröpfte Spitze
KBLBIND-SCHW-4,8X368MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Schaltschränke, dichte Kabeltrassen und Aussparungen
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Breite | 4,8 mm |
Länge | 368 mm |
Bündeldurchmesser min./max. | 3,5-105 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 85 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 10 bis 30 °C |
Halogenfrei | Ja |