Kabelbinder mit Kunststoffzunge detektierbar - Industriequalität
Premium Kabelbinder PLT detektierbar PA -86
KBLBIND-PA-BLAU-PLT3S-C86-4,8X291MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25497904.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Metallimprägniertes Material ermöglicht die Identifizierung durch Metalldetektoren oder Röntgeninspektionsgeräte
- Kennfarbe Blau ermöglicht leichtes optisches Auffinden
- Hilft Lebensmittel, Getränke und andere Lebensmittel zu prüfen
- pharmazeutische Sicherheitsstandards, um Kontamination und evtl. Rückrufe vorzubeugen
- Einteilige Konstruktion für konstante Leistung und Zuverlässigkeit
- Die gebogene Spitze lässt sich leicht von ebenen Oberflächen aufnehmen und ermöglicht eine schnellere Bearbeitung
Datenblätter(X)
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Farbe | Blau |
Breite | 4,8 mm |
Länge | 291 mm |
Bündeldurchmesser min./max. | 3,3-76 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 85 °C |
Zugkraft min. | 222 N |
UV-Beständigkeit | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit gebogener Spitze |
Entflammbar | HB |