Kabelbinder aus Polyamid für Einlochmontage
Kabelbinder PA zur Einlochmontage
KBLBIND-PA-MB-WITTRNGSTBL-SCHW-4,6X381
Art.-Nr. 0502341950
EAN 4099618397073
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezialkabelbinder mit 90°-Bandeinführung
- Einlochmontage ohne Schrauben oder Kleben möglich
- Keine Kosten für zusätzliche Montageteile
Sicherer Halt am Bündelgut
Innenverzahnung am Band
Schelles und einfaches Einfädeln
Hochgebogenes Kabelbinderende
Kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig
Verarbeitung per Hand möglich
Datenblätter(X)
Fahrzeugbau, Elektroinstallation, Kfz-Werkstätten und Betriebswerkstätten
Bandbreite (B) | 4,6 mm |
Länge (L) | 381 mm |
Bündeldurchmesser min./max. (Ø) | 1,5-101,4 mm |
Bohrlochdurchmesser min. | 5,1 mm |
Bohrlochdurchmesser max. | 6,4 mm |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 85 °C |
UV-Beständigkeit | Ja |
Farbe | Schwarz |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |