Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinder PLT PA Doppelschlaufe schraubbar

KBLBIND-DOPLSHLFE-SCHW-M6-12,7X332,7MM

Art.-Nr. 0502992034

EAN 4056807442167

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelbinder PLT PA Doppelschlaufe schraubbar

Art.-Nr. 0502992034

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Kunststoffzunge Doppelschlaufe anschraubbar INDUSTRY
  • Leicht zu installierendes einteiliges Designe

  • Kostengünstige Möglichkeit um parallele Schläuche, Leitungen oder Kabel zu befestigen

  • Verfügen mit 667,2 N über eine hohe Zugfestigkeit

  • Bieten selbst bei hoher Last einen sicheren Halt

  • Eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen wie z.B. in LKW und schwerem Gerät

  • UV- und witterungsstabil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bandbreite (B)

12,7 mm

Breite

12,7 mm

Länge (L)

332,7 mm

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 115 °C

UV-Beständigkeit

Ja

Farbe

Schwarz

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Zugkraft max.

667,2 N

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen