Kabelbinder PLT-30/-39 PA
Kabelbinder PLT-30/-39 PA
KBLBIND-PA-SCHW-PLT3S-C30-4,8X292MM
Art.-Nr. 5630000416
EAN 4061975269430
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hitzestabilisierte Kabelbinder für Dauereinsatz bei +115°C
- Einteilige Konstruktion für konstante Leistung und Zuverlässigkeit
- Geringster Kraftaufwand beim Zuziehen der Kabelbinder in der Branche
- Die gebogene Spitze lässt sich leicht von ebenen Oberflächen aufnehmen und ermöglicht ein schnelleres Einfädeln
- Lange Lebensdauer
- Beständig gegen Öle, Fette, Kfz- Treibstoffe und viele organische Stoffe
- Natur: Zur Verwendung im Innenbereich
- Schwarz: UV- und witterungsstabilisiert
Datenblätter(X)
- Fahrzeugbau
- Anlagenbau
- uvm.
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Breite | 4,8 mm |
Länge | 292 mm |
Bündeldurchmesser min./max. | 1,5-76 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -60 bis 115 °C |
Zugkraft min. | 222 N |
UV-Beständigkeit | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit gebogener Spitze |
Entflammbar | V2 |