Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinder KBL MZUV aus Polyamid mit Metallzunge UV-Beständig schwarz

Kabelbinder KBL MZUV PA Metallzunge Zulassung schw
KBLBIND-METZNG-SCHW-4,8X186MM

Art.-Nr. 0502271141

EAN 4099618352034

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelbinder KBL MZUV aus Polyamid mit Metallzunge UV-Beständig schwarz

Art.-Nr. 0502271141
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
Kabelbinder zum Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen und Schläuchen bei Außen- und Inneninstallationen mit erhöhter Anforderung der Mindestzugfestigkeit

Korrosionsbeständig


  • Patentierter antimagnetischer Verschluss mit Metallzunge aus Edelstahl Typ 316

  • Hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Feuchtigkeit, Wärme, Kälte etc.

  • Stufenlos verstellbar, stabil und unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von außen

  • Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich


Keine scharfen Kanten und fester Sitz


  • Abgerundete und glatte Außenseite zum Schutz vor Beschädigungen an der Isolation von z. B. Kabeln

  • Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überanspruchter Stellen

  • Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel


Schnelles Installieren und leichtes Verarbeiten


  • Leicht angewinkeltes, angespitztes Bandende sowie einteiliger Keilverschluss

  • Einführhilfe, gewinkelte Bandenden 2,3 + 3,6 + 4,8 mm

  • Kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig


Mehr Sicherheit für den Anwender


  • Erhöhte Zugfestigkeitswerte gegenüber Standardkabelbinder mit Kunststoffzungen


Praktische Verpackung bei ausgewählten Abmessungen


  • Werkzeugloses öffnen durch Perforation

  • Wiederverschließbare Verpackung durch Zippverschluss

  • Mit Eurolochung
Hinweis
  • Vorsicht bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen

  • Nicht beständig gegen mineralische Säuren und/oder oxidierende Chemikalien

Die UV-beständigen Kabelbinder erfüllen die Norm ISO 4892-2: Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten – Teil 2: Xenonbogenlampen. 1.000 Stunden des Bestrahlens oder Bewitterns mittels dieser Testmethode, ist gemäß den Normen IEC 62275, EN 62275 und UL 1565 für UV-beständige Kabelbinder vorgeschrieben.



Bei diesem Testverfahren handelt es sich um eine Kurzprüfung. Dieser Test kann nicht auf die tatsächliche Lebensdauer von Kabelbindern unter Bestrahlung oder Bewitterung mit UV-Licht extrapoliert werden.


Einige Faktoren können den Grad der Korrelation zwischen Kurzprüfungen mit Laborlichtquellen und der tatsächlichen Einwirkung von Außenlichtquellen unter realen Einsatzbedingungen verschlechtern:


a) Unterschiede bei der Spektralverteilung von Laborlichtquellen und Tageslicht


b) Bewitterungs- oder Bestrahlungszeiträume, bei denen eine fortwährende Bewitterung und Bestrahlung mit Licht aus einer Laborlichtquelle, ohne jegliche Phasen der Dunkelheit zum Einsatz kommt


c) Bewitterungs- oder Bestrahlungsbedingungen, unter denen sehr häufige Wechsel zwischen hohen und niedrigen Probentemperaturen entstehen oder die unrealistische Temperaturschocks erzeugen


d) unrealistisch hohe oder niedrige Feuchtigkeitspegel


e) Fehlen biologischer Wirk- oder Schadstoffe.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, wie z. B.:


  • Photovoltaikanlage

  • Schaltschrankbau

  • Elektro- und Gebäudeinstallation

  • Fahrzeugbau

  • KFZ-Werkstätten

  • Betriebswerkstätten

Breite

4,8 mm

Länge

186 mm

Bündeldurchmesser min./max.

3-48 mm

Zugkraft min.

220 N

Temperaturbeständigkeit min./max.

-60 bis +105 °C

Werkstoff

PA 6.6 V-2 - Polyamid

Entflammbar

V2

UV-Beständigkeit

Ja

Silikonfrei

Ja

Halogenfrei

Ja

Farbe

Schwarz

Ausführung

Mit Einfädelhilfe

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelbinderspannzange aus Aluminium für Kunststoffkabelbinder

SPNZANG-KBLBIND-F-KUNSTSTOFFKABELBINDER

Zum Spannen und Ablängen von Kunststoffkabelbindern