Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinder KBL MZ aus Polyamid mit Metallzunge natur

Kabelbinder KBL MZ PA Metallzunge Zulassung natur
KBLBIND-METZNG-NAT-6,9X771MM

Art.-Nr. 0502271196

EAN 4099618351723

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelbinder KBL MZ aus Polyamid mit Metallzunge natur

Art.-Nr. 0502271196

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kabelbinder zum Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen und Schläuchen bei Inneninstallationen mit erhöhter Anforderung der Mindestzugfestigkeit

Korrosionsbeständig


  • Antimagnetischer Verschluss mit Metallzunge aus Edelstahl Typ 316

  • Hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Feuchtigkeit, Wärme, Kälte etc.

  • Stabil und unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von außen

  • Geeignet für Anwendungen im Innenbereich


Keine scharfen Kanten und fester Sitz


  • Abgerundete und glatte Außenseite zum Schutz vor Beschädigungen an der Isolation von z. B. Kabeln

  • Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überanspruchter Stellen

  • Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel


Schnelles Installieren und leichtes Verarbeiten


  • Leicht angewinkeltes, angespitztes Bandende sowie einteiliger Keilverschluss

  • Einführhilfe, gewinkelte Bandenden 2,3 + 3,6 + 4,8 mm

  • Kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig


Mehr Sicherheit für den Anwender


  • Erhöhte Zugfestigkeitswerte gegenüber Standardkabelbinder mit Kunststoffzungen


Praktische Verpackung bei ausgewählten Abmessungen


  • Werkzeugloses öffnen durch Perforation

  • Wiederverschließbare Verpackung durch Zippverschluss

  • Mit Eurolochung
Hinweis
  • Vorsicht bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen

  • Nicht beständig gegen mineralische Säuren und/oder oxidierende Chemikalien

  • Nicht UV-beständig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Anwendungen im Innenbereich, wie z. B.:


  • Schaltschrankenbau

  • Elektro- und Gebäudeinstallation

  • Fahrzeugbau

  • KFZ-Werkstätten

  • Betriebswerkstätten

Breite

6,9 mm

Länge

771 mm

Bündeldurchmesser min./max.

6-229 mm

Zugkraft min.

540 N

Temperaturbeständigkeit min./max.

-60 bis +85 °C

Werkstoff

PA 6.6 V-2 - Polyamid

Entflammbar

V2

Silikonfrei

Ja

Halogenfrei

Ja

Farbe

Natur

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelbinderspannzange aus Aluminium für Kunststoffkabelbinder

SPNZANG-KBLBIND-F-KUNSTSTOFFKABELBINDER

Zum Spannen und Ablängen von Kunststoffkabelbindern
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen