Kabelbinder KBL MZ aus Polyamid mit Metallzunge natur
Kabelbinder KBL MZ PA Metallzunge Zulassung natur
KBLBIND-METZNG-NAT-4,8X361MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Korrosionsbeständig
- Antimagnetischer Verschluss mit Metallzunge aus Edelstahl Typ 316
- Hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Feuchtigkeit, Wärme, Kälte etc.
- Stabil und unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von außen
- Geeignet für Anwendungen im Innenbereich
Keine scharfen Kanten und fester Sitz
- Abgerundete und glatte Außenseite zum Schutz vor Beschädigungen an der Isolation von z. B. Kabeln
- Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überanspruchter Stellen
- Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel
Schnelles Installieren und leichtes Verarbeiten
- Leicht angewinkeltes, angespitztes Bandende sowie einteiliger Keilverschluss
- Einführhilfe, gewinkelte Bandenden 2,3 + 3,6 + 4,8 mm
- Kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig
Mehr Sicherheit für den Anwender
- Erhöhte Zugfestigkeitswerte gegenüber Standardkabelbinder mit Kunststoffzungen
Praktische Verpackung bei ausgewählten Abmessungen
- Werkzeugloses öffnen durch Perforation
- Wiederverschließbare Verpackung durch Zippverschluss
- Mit Eurolochung
- Vorsicht bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen
- Nicht beständig gegen mineralische Säuren und/oder oxidierende Chemikalien
- Nicht UV-beständig
Datenblätter(X)
Für Anwendungen im Innenbereich, wie z. B.:
- Schaltschrankenbau
- Elektro- und Gebäudeinstallation
- Fahrzeugbau
- KFZ-Werkstätten
- Betriebswerkstätten
Breite | 4,8 mm |
Länge | 361 mm |
Bündeldurchmesser min./max. | 3-102 mm |
Zugkraft min. | 222 N |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -60 bis +85 °C |
Werkstoff | PA 6.6 V-2 - Polyamid |
Entflammbar | V2 |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | Natur |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!