Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinder KBL INOX aus Edelstahl AISI 304 V2A mit Kugelverschluss

Kabelbinder KBL INOX Edelstahl AISI 304
KBLBA-EDST-(AISI-304)-7,9X521MM

Art.-Nr. 08206 112

EAN 4099618581908

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelbinder KBL INOX aus Edelstahl AISI 304 V2A mit Kugelverschluss

Art.-Nr. 08206 112

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kabelbinder für Einsatzbereiche, wo Kunststoffe nicht mehr verwendet werden können, z. B. bei hohen Umgebungstemperaturen oder starken chemischen Einwirkungen

Zum schnellen, problemlosen und stufenlosen Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen, Schläuchen etc.


Selbstverschließende Kopfkonstruktion verkürzt die Instalationszeit



Enorm robustes Material (100 % Edelstahl)


  • rostet nicht

  • hitzebeständig

  • UV-beständig

  • beständig gegen diverse Chemikalien


Kein Abrieb der Kabelisolation


Sicherer Verschlusskopf ohne Verzahnung



Für den Einsatz bei extremen Temperaturen sowie in aggressiven Umgebungen


Hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. für Schifffahrtsindustrie, Bergbau, Chemisch-technische Industrie, Elektro- und Gebäudeinstallation, Fahrzeugbau, Kfz-Werkstätten, Betriebswerkstätten

Breite

7,9 mm

Länge

521 mm

Dicke

0,3 mm

Bündeldurchmesser min./max.

12,7-152 mm

Zugkraft min.

2000 N

Werkstoff

Edelstahl AISI 304

Oberfläche

Blank

Temperaturbeständigkeit min./max.

-60 bis 538 °C

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelbinderspannzange aus Aluminium für Edelstahlkabelbinder

SPNZANG-KBLBIND-F.EDELSTAHLKABELBINDER

Zum spannen und ablängen von Edelstahlkabelbinder
x 1 St.
Spezialzange für Kabelbinder Edelstahl AISI 304 mit Kugelverschluss

WZG-ACHSMANS-SPEZZANGE-UNIBAND0820 6
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hochtemperaturgelenkfett

SHMIRFET-GLK-HOTEMPERATUR-TUBE-90G

Lithiumkomplexverseiftes Schmierfett auf Mineralölbasis mit Zusätzen zur Verbesserung des Korrosions-, Oxidations- und des Verschleißschutzes