Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinder KBL D aus Polypropylen mit Metallzunge detektierbar blau

Kabelbinder KBL D PP Metallzunge detektierbar blau
KBLBIND-KST-METZNG-DETB-PP-BLAU-4,8X186

Art.-Nr. 0502520021

EAN 4065233095205

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelbinder KBL D aus Polypropylen mit Metallzunge detektierbar blau

Art.-Nr. 0502520021

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verwendung im direkten Kontakt mit Lebensmitten, zudem wieder auffindbar durch Erkennungsgeräte wie z. B. Metalldetektoren, Röntgengeräten oder visuellen Erkennungssystemen

Aufschwimmend


  • Durch die geringe Dichte von PP schwimmt der Kabelbinder, je nach Masse, auf


Schnelles auffinden


  • Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert starken und sicheren Halt, sowie schnelles auffinden mit Erkennungsgeräten

  • Vermeidung von Verunreinigungen durch Kabelbinder bzw. Kabelbinderreste innerhalb der Fertigung


Hilft bei der Umsetzung der HACCP (Gefahrenanalyse kritischer Kontrollpunkte) EU-Richtlinie



Fester Sitz und anwenderfreundliche Handhabung


  • Leichte Noppung auf der Bandinnenseite gewährleistet besonders bei Vibrationen, Hitze und Kälte einen festen Sitz des Kabelbinders auf dem Kabelbündel

  • Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung


Keine Beschädigungen der Isolation von z. B. Kabeln durch scharfe Kanten


  • Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen


Geeignet zum Verarbeiten per Hand oder mit Verarbeitungswerkzeugen

Hinweis
  • Vorsicht bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen

  • Nicht beständig gegen mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. Nahrungsmittel- und Getränkeverarbeitung, Tierfutterproduktion, pharmazeutische Industrie, chemische Industrie, Herstellung von Reifen und Airbags und andere kontaminationsempfindliche Branchen, bei denen Erkennungsgeräte eingesetzt werden

Ausführung

Mit Metallzunge, Mit Einfädelhilfe

Bandbreite (B)

4,8 mm

Länge (L)

186 mm

Bündeldurchmesser min./max. (Ø)

3,0-45 mm

Zugkraft min.

135 N

Werkstoff

PP - Polypropylen

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 85 °C

Farbe

Blau

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen