Kabelbinder KBL D aus Polyamid mit Metallzunge detektierbar blau
Kabelbinder KBL D PA Metallzunge detektierbar blau
KBLBIND-KST-METZNG-DETB-PA-BLAU-3,6X140
Art.-Nr. 0502520011
EAN 4065233082144
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelles Auffinden
- Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert starken und sicheren Halt sowie schnelles Auffinden mit Erkennungsgeräten
- Vermeidung von Verunreinigungen durch Kabelbinder bzw. Kabelbinderreste innerhalb der Fertigung
Hilft bei der Umsetzung der HACCP EU-Richtlinie (Gefahrenanalyse kritischer Kontrollpunkte)
Fester Sitz und anwenderfreundliche Handhabung
- Leichte Noppung auf der Bandinnenseite gewährleistet besonders bei Vibrationen, Hitze und Kälte einen festen Sitz des Kabelbinders auf dem Kabelbündel
- Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung
Keine Beschädigungen der Isolation von z. B. Kabeln durch scharfe Kanten
- Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen
Geeignet zum Verarbeiten per Hand oder mit Verarbeitungswerkzeugen
- Vorsicht bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen
- Nicht beständig gegen mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien
Datenblätter(X)
U.a. Nahrungsmittel- und Getränkeverarbeitung, Tierfutterproduktion, pharmazeutische Industrie, chemische Industrie, Herstellung von Reifen und Airbags und andere kontaminationsempfindliche Branchen, bei denen Erkennungsgeräte eingesetzt werden
Ausführung | Mit Metallzunge, Mit Einfädelhilfe |
Bandbreite (B) | 3,6 mm |
Länge (L) | 140 mm |
Bündeldurchmesser min./max. (Ø) | 2,0-35 mm |
Zugkraft min. | 133 N |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -60 bis 85 °C |
UV-Beständigkeit | Ja |
Farbe | Blau |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |