Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinder KBL 2 aus Polyamid mit Kunststoffzunge natur

Kabelbinder KBL2 PA Kunststoffzunge Zulass. natur
KBLBIND-KST-UL-IEC 62275-NAT-2,5X100MM

Art.-Nr. 0502000011

EAN 4062856121045

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelbinder KBL 2 aus Polyamid mit Kunststoffzunge natur

Art.-Nr. 0502000011

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger Kabelbinder zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln, Leitungen und mehr im Innenbereich
  • Effizientes, schnelles und einfaches Installieren dank leicht angewinkeltem, angespitztem Bandende sowie einteiligem Keilverschluss

  • Zuverlässige und langlebige Nutzung im Innenbereich durch hochwertige Industriequalität

  • Einfache Handhabung durch Einfädelhilfe

  • Keine Beschädigungen von Isolierung oder Kabelmantel aufgrund abgerundeter Kanten und glatter Außenseite

  • Mit Hilfe der Innenverzahnung am Band haben die Kabelbinder einen sicheren Halt gegen Verdrehen oder seitliches Verrutschen

  • Selbstverlöschend. So tragen die Kabelbinder bei Brandeinwirkung nicht zur Verbreitung des Feuers bei.

  • Für einen weiten Temperaturbereich in der Anwendung nutzbar

  • Silikonfrei, halogenfrei und RoHS-konform

  • Für manuelle oder werkzeuggestützte Verarbeitung geeignet
Hinweis

Zulassungen und Erklärungen können direkt über den QR-Code auf der Verpackung abgerufen, ausgedruckt und gespeichert werden

Geprüft nach EN 62275, IEC 62275, UL 62275 Typ 2,21 (CSA)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideale Industrie Kabelbinder u.a. für Maschinenbau, Schaltschrankbau, Fahrzeugbau, Betriebswerkstätten, Instandhaltung, produzierende Industriebetriebe, Bauindustrie, KFZ-Werkstätte, Transportgewerbe/Logistik, Aufzugsbau

Werkstoff

PA 6.6 V-2 - Polyamid

Farbe

Natur

Breite

2,5 mm

Länge

100 mm

Bündeldurchmesser min./max.

1,5-22 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis +85 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

-20 bis +85 °C

Zugkraft min.

80 N

UV-Beständigkeit

Nein

Silikonfrei

Ja

Halogenfrei

Ja

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Mit Einfädelhilfe

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 V2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen