Kabelbinder KBL 1 aus Polyamid mit Kunststoffzunge, UL Zulassung farbig
Kabelbinder KBL1 PA Kunststoffzunge Zulass. farbig
KBLBIND-KST-KSTZNG-GELB-4,8X430MM
Art.-Nr. 0502430016
EAN 4068362235962
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zuverlässige und langlebige Nutzung im Innenbereich und Außenbereich durch die hochwertige Industriequalität.
- Die farbigen Kabelbinder sind ideal zur Kennzeichnung für eine einfache Identifizierung und Organisation verschiedener Kabel oder Leitungen.
- Aus hochwertigem PA 6.6 (Polyamid 6.6), das für seine hohe Festigkeit, Haltbarkeit und Beständigkeit bekannt ist.
- Sicherer Halt am Bündelgut durch Innenverzahnung am Band.
- Silikon- und halogenfrei.
- Manuelle Verarbeitung möglich - es ist kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig.
Geprüft nach EN 62275, IEC 62275, UL 62275.
Die UV-beständigen Kabelbinder erfüllen die Norm ISO 4892-2: Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten – Teil 2: Xenonbogenlampen. 1.000 Stunden des Bestrahlens oder Bewitterns mittels dieser Testmethode ist gemäß den Normen IEC 62275, EN 62275 und UL 1565 für UV-beständige Kabelbinder vorgeschrieben.
Datenblätter(X)
Die Kabelbinder KBL 1 in verschiedenen Farben eignen sich hervorragend zur schnellen Organisation und Identifizierung von Kabeln, Schläuchen, Rohren und anderen temporär zu kennzeichnenden Objekten im Innen- und Außenbereich.
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Farbe | Gelb |
Breite | 4,8 mm |
Länge | 430 mm |
Bündeldurchmesser min./max. | 3-110 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 85 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | -20 bis 85 °C |
Zugkraft min. | 222 N |
UV-Beständigkeit | Ja, bis zu 1000 Stunden |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V2 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!