Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinder KBL 1 aus Polyamid mit Kunststoffzunge, UL Zulassung farbig

Kabelbinder KBL1 PA Kunststoffzunge Zulass. farbig
KBLBIND-KST-KSTZNG-BRAUN-4,8X430MM

Art.-Nr. 0502460016

EAN 4068362235986

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelbinder KBL 1 aus Polyamid mit Kunststoffzunge, UL Zulassung farbig

Art.-Nr. 0502460016

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zuverlässiger, farbiger Kabelbinder zur einfachen Identifizierung und zum schnellen Organisieren von Kabeln im Innen- und Außenbereich.
  • Zuverlässige und langlebige Nutzung im Innenbereich und Außenbereich durch die hochwertige Industriequalität.

  • Die farbigen Kabelbinder sind ideal zur Kennzeichnung für eine einfache Identifizierung und Organisation verschiedener Kabel oder Leitungen.

  • Aus hochwertigem PA 6.6 (Polyamid 6.6), das für seine hohe Festigkeit, Haltbarkeit und Beständigkeit bekannt ist.

  • Sicherer Halt am Bündelgut durch Innenverzahnung am Band.

  • Silikon- und halogenfrei.

  • Manuelle Verarbeitung möglich - es ist kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig.

Geprüft nach EN 62275, IEC 62275, UL 62275.

Die UV-beständigen Kabelbinder erfüllen die Norm ISO 4892-2: Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten – Teil 2: Xenonbogenlampen. 1.000 Stunden des Bestrahlens oder Bewitterns mittels dieser Testmethode ist gemäß den Normen IEC 62275, EN 62275 und UL 1565 für UV-beständige Kabelbinder vorgeschrieben.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Kabelbinder KBL 1 in verschiedenen Farben eignen sich hervorragend zur schnellen Organisation und Identifizierung von Kabeln, Schläuchen, Rohren und anderen temporär zu kennzeichnenden Objekten im Innen- und Außenbereich.

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Farbe

Braun

Breite

4,8 mm

Länge

430 mm

Bündeldurchmesser min./max.

3-110 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 85 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

-20 bis 85 °C

Zugkraft min.

222 N

UV-Beständigkeit

Ja, bis zu 1000 Stunden

Silikonfrei

Ja

Halogenfrei

Ja

RoHS-konform

Ja

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 V2

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelbinderspannzange aus Aluminium für Kunststoffkabelbinder

SPNZANG-KBLBIND-F-KUNSTSTOFFKABELBINDER

Zum Spannen und Ablängen von Kunststoffkabelbindern