Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinder KBL 1 aus Polyamid mit Kunststoffzunge

Kabelbinder KBL1 PA Kunststoffzunge
KBLBIND-KST-KSTZNG-SCHW-12,5X850MM

Art.-Nr. 0502191

EAN 4064154979403

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelbinder KBL 1 aus Polyamid mit Kunststoffzunge

Art.-Nr. 0502191

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zuverlässiger Kabelbinder zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln und Leitungen

Sichere und langlebige Nutzung


  • Zuverlässige und langlebige Nutzung im Innen- und Außenbereich, je nach Variante, durch die hochwertige Industriequalität

  • Sicherer Halt am Bündelgut durch die Innenverzahnung am Band

  • Naturfarbene Varianten sind nur für den Innenbereich

  • Ein Kohlenstoffzusatz bei den schwarzen Kabelbindern verzögert die Einwirkung von UV-Strahlen auf das Material

  • Gegen Basen, Öle, Fette und Kfz-Treibstoffe beständig


Einfache Handhabung


  • Direkte Verarbeitung per Hand möglich, es ist kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig
Hinweis
  • Vorsicht mit den Kabelbindern bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen

  • Nicht beständig gegen mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien

  • Natur: Zur Verwendung im Innenbereich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schaltschrankbau, Installation, Fahrzeugbau, Kfz-Werkstätten, Betriebswerkstätten, Aufzugsbau

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Farbe

Schwarz

Breite

12,5 mm

Länge

850 mm

Bündeldurchmesser min./max.

35-233 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 85 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

-10 bis 85 °C

Silikonfrei

Ja

Halogenfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen