Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinder KBL INOX Edelstahl AISI 304 mit Kugelverschluss

Kabelbinder Edelstahl AISI 304
KBLBA-EDST-(AISI-304)-7,9X362MM

Art.-Nr. 08206 102
EAN 4024835511575
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
Überall dort einsetzbar, wo Kunststoffe nicht mehr verwendet werden können, z. B. bei hohen Umgebungstemperaturen oder starken chemischen Einwirkungen

Zum schnellen, problemlosen und stufenlosen Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen, Schläuchen etc.


Selbstverschließende Kopfkonstruktion verkürzt die Instalationszeit



Enorm robustes Material (100 % Edelstahl)


  • rostet nicht

  • hitzebeständig

  • UV-beständig

  • beständig gegen diverse Chemikalien


Kein Abrieb der Kabelisolation


Sicherer Verschlusskopf ohne Verzahnung



Für den Einsatz bei extremen Temperaturen sowie in aggressiven Umgebungen


Hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. für Schifffahrtsindustrie, Bergbau, Chemisch-technische Industrie, Elektro- und Gebäudeinstallation, Fahrzeugbau, Kfz-Werkstätten, Betriebswerkstätten

Breite

7,9 mm

Länge

362 mm

Dicke

0,3 mm

Bündeldurchmesser min./max.

12,7-102 mm

Werkstoff

Edelstahl AISI 304

Oberfläche

Blank

Zugkraft max.

2000 N

Temperaturbeständigkeit min./max.

-60 bis 538 °C

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spezialzange für Kabelbinder Edelstahl AISI 304 mit Kugelverschluss

WZG-ACHSMANS-SPEZZANGE-UNIBAND0820 6

x 1 St.
Kabelbinderspannwerkzeug für Edelstahlkabelbinder

SPNZANG-KBLBIND-F-EDELSTAHLKABELBINDER

Installationshandwerkzeug für die schnelle und einfache Befestigung von Edelstahlbindern
x 1 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hochtemperaturgelenkfett

SHMIRFET-GLK-HOTEMPERATUR-TUBE-90G

Lithiumkomplexverseiftes Schmierfett auf Mineralölbasis mit Zusätzen zur Verbesserung des Korrosions-, Oxidations- und des Verschleißschutzes