Kabelbinder KBL INOX Edelstahl AISI 304 mit Kugelverschluss
Kabelbinder Edelstahl AISI 304
KBLBIND-EDST-(AISI-304)-7,9X201MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum schnellen, problemlosen und stufenlosen Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen, Schläuchen etc.
Selbstverschließende Kopfkonstruktion verkürzt die Instalationszeit
Enorm robustes Material (100 % Edelstahl)
- rostet nicht
- hitzebeständig
- UV-beständig
- beständig gegen diverse Chemikalien
Kein Abrieb der Kabelisolation
Sicherer Verschlusskopf ohne Verzahnung
Für den Einsatz bei extremen Temperaturen sowie in aggressiven Umgebungen
Hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit
Datenblätter(X)
U.a. für Schifffahrtsindustrie, Bergbau, Chemisch-technische Industrie, Elektro- und Gebäudeinstallation, Fahrzeugbau, Kfz-Werkstätten, Betriebswerkstätten
Breite | 7,9 mm |
Länge | 201 mm |
Dicke | 0,3 mm |
Bündeldurchmesser min./max. | 12,7-51 mm |
Werkstoff | Edelstahl AISI 304 |
Oberfläche | Blank |
Zugkraft max. | 2000 N |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -60 bis 538 °C |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!