Kabelbinder-Clip
Kabelbinder-Clip Kunststoff
VERBMITT-WAPS-PA-SCHW-40X20MM
Art.-Nr. 4952600148
EAN 4056807472966
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wiederverschließbar
- vorderseitig Befestigung mit Linsen- oder M4 Zylinderschrauben
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite | 8 mm |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Höhe (h1) | 20 mm |
Breite (b1) | 16 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |