Kábelbilincs, 1-es típus
Műanyag kábelbilincs, 1-es típus
KÁBELRÖGZÍTŐ mk
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az A és a C méretek összeszerelt állapotban
Adatlapok(X)
Min./max. furatátmérő | 6,5-6,7 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 0,7-2 mm |
Szélesség | 8,2 mm |
Hosszúság | 10,8 mm |
Anyag | PA 6 – poliamid |
Szín | Szürke |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | 7903079004, 7703079070, 14569680 |