Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbandspannzange

Kabelbinderspannzange
SPNZANG-(KBLBIND-1)-L160MM

Art.-Nr. 071501 61
EAN 4011231723886

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Spannen und Abschneiden der Kabelbänder
  • Einstellbarkeit der Kabelbändergrößen durch Justierrad am Griff

  • 6-stufig (80–200 N)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Kabelbänder

2,4 mm
3,6 mm
4,8 mm

Länge

160 mm

Werkstoff

Metall

Produktgewicht (per Stück)

360 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen