Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinderspannwerkzeug für Edelstahlkabelbinder

Kabelbinderspannzange für Edelstahlkabelbinder
SPNZANG-KBLBIND-F-EDELSTAHLKABELBINDER

Art.-Nr. 0502715014
EAN 4099618396922
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
Installationshandwerkzeug für die schnelle und einfache Befestigung von Edelstahlbindern

Einfache und flexible Anwendung


  • Spannen und Schneiden der Kabelbinder in einem Arbeitsgang

  • Bedarfsgerechte Regulierung möglich dank 4-stufig einstellbarer Abbindekraft

  • Automatisches Abtrennen der Kabelbinder am Kopf, sobald die eingestellte Zugkraft erreicht ist

  • Das abgeschnittene Bandende wird vom Mitnehmer gehalten


Sicheres, komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten


  • Liegt angenehm in der Hand

  • Scharfe Kanten werden vermieden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Kabelbänder

max. 7,9 mm

Länge

180 mm

Zugkraft min./max.

300-640 N

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Grau
Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

591 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelbinder KBL INOX Edelstahl AISI 304 mit Kugelverschluss

KBLBA-EDST-(AISI-304)-7,9X362MM

Überall dort einsetzbar, wo Kunststoffe nicht mehr verwendet werden können, z. B. bei hohen Umgebungstemperaturen oder starken chemischen Einwirkungen
x 50 St.
Kabelbinder KBL INOX Edelstahl AISI 304 mit Kugelverschluss

KBLBIND-EDST-(AISI-304)-4,6X362MM

Überall dort einsetzbar, wo Kunststoffe nicht mehr verwendet werden können, z. B. bei hohen Umgebungstemperaturen oder starken chemischen Einwirkungen
x 50 St.
Kabelbinder KBL INOX Edelstahl AISI 304 mit Kugelverschluss

KBLBIND-EDST-(AISI-304)-7,9X201MM

Überall dort einsetzbar, wo Kunststoffe nicht mehr verwendet werden können, z. B. bei hohen Umgebungstemperaturen oder starken chemischen Einwirkungen
x 50 St.
Kabelbinder KBL INOX Edelstahl AISI 304 mit Kugelverschluss

KBLBIND-EDST-(AISI-304)-4,6X201MM

Überall dort einsetzbar, wo Kunststoffe nicht mehr verwendet werden können, z. B. bei hohen Umgebungstemperaturen oder starken chemischen Einwirkungen
x 50 St.