Kabelbinderspannzange Metall Ergonomisch
Kabelbinderspannzange Metall Ergo
SPNZANG-KBLBIND-ERGO-MET-GS4EH-E
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- GS2B-E: 0502715012
- GS4H-E: 0502715013
- GS4EH-E: 0502715006
Hauptmerkmale und Nutzen
- Verbesserter Kabelbinder - Schnittmechanismus für eine 40 % geringere Auswirkung auf die Hand des Installateurs - die niedrigste der Branche
- Geringe Kraftausübung am Griff zum Abschneiden des Kabelbinders nötig 15 % geringer als bei vergleichbaren Werkzeugen
- Robustes Alugehäuse pulverbeschichtet für rauhe Umgebungsbedingungen
Datenblätter(X)
Geeignet für Kabelbänder | 7,6 – 13 mm |
Länge | 198,12 mm |
Zugkraft min./max. | 93,4-629,4 N |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Grau |
Produktgewicht (per Stück) | 512 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!