Kabelbinderspannzange Ergonomisch
Kabelbinderspannzange Ergo
SPNZANG-KBLBIND-ERGO-GTH-E
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- GTS-E: 0502715000
- GTH-E: 0502715002
Hauptmerkmale und Nutzen
- Verbesserter Kabelbinder - Schnittmechanismus für eine 40 % geringere Auswirkung auf die Hand des Installateurs - die niedrigste der Branche
- Geringe Kraftausübung am Griff zum Abschneiden des Kabelbinders nötig 15 % geringer als bei vergleichbaren Werkzeugen
- Leichtes und ergonomisches Design verringert die Ermüdung
Datenblätter(X)
Geeignet für Kabelbänder | 4,8 - 8,9 mm |
Länge | 198,12 mm |
Zugkraft min./max. | 44,5-302,5 N |
Werkstoff | Epoxidharz |
Farbe | Grau |
Produktgewicht (per Stück) | 418,750 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!