Kabelbandhalter
Kabelbandhalter Kunststoff 86x54
HALT-KBL-KST-86X54
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache, schnelle und werkzeuglose Montage mittels Kabelbinder (Zubehör)
- Auch zur direkten Befestigung mittels Schrauben geeignet
- Die Würth Alu-Schilder 86 x 54 mm werden einfach aufgeclipst
- Horizontal und Vertikal montierbar
- Montage auch auf Dämmung möglich
- Keine zusätzliche Abdeckung erforderlich
- Keine Korrosion
Mit bedrucktem Schild aus dem Würth Konfigurator
Mit bedrucktem Schild aus dem Würth Konfigurator.
Datenblätter(X)
Werkstoff | PA - Polyamid |
Länge | 89 mm |
Breite | 57 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!