Kabelband wiederöffenbar mit Kunststoffzungenverschluss
Wiederöffenbarer Kabelbinder
KBLBIND-KST-WIEDEROEFFBAR-NAT-7,5X280MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ohne scharfe Kanten
Datenblätter(X)
Breite | 7,5 mm |
Länge (L) | 280 mm |
Bündeldurchmesser min./max. (Ø) | 6-76 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -10 bis 80 °C |
Farbe | Natur |