Kabelbånd, type 2
Kabelbånd for platehull, type 2
KABELBÅND F.PLATEHULL Ø6,5-7MM L.140MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Fest med klipsdelen i det borede hullet eller et forhåndslaget hull, og bruk deretter stroppen til å sikre kabler, f.eks. sammenstropping.
For bunting av kabler som skal festes til en metallplate.
Min./maks. buntdiameter | 8-35 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 6,5-6,7 mm |
Min./maks. festetykkelse | 0,7-1,5 mm |
Lengde | 140 mm |
Bredde | 4,5 mm |
Materiale | Polyamid - PA 6.6 |
Farge | Svart |
Tilsvarer originalreservedelnummer | N90205501 |