Kabelbånd med to løkker
Kabelbånd med to løkker
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Båndbredde (B) | 7,6 mm |
Bredde | 7,6 mm |
Lengde (L) | 373 mm |
Materiale | Polyamid - PA 6,6 |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 85 °C |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Farge | Svart |
Halogenfri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Maks. strekkfasthet | 534 N |