Kabelbånd Type 1
Kabelstropp, type 1
KABELBÅND SVART 9X160 M.SPREDENAGLE MB
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Fest med naglen i det borede hullet eller et forhåndslaget hull, og bruk deretter stroppen til å sikre kabler, f.eks. sammenstropping.
For bunting av kabler som skal festes til en metallplate.
Min./maks. buntdiameter | 15-40 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 6,9-7,1 mm |
Min./maks. festetykkelse | 0,8-2,2 mm |
Lengde | 160 mm |
Bredde | 9 mm |
Materiale | Polyamid - PA 12 |
Farge | Svart |
Tilsvarer originalreservedelnummer | A1149970290 |