Kabelband Typ 2
Kabelbinder Typ 2
KBLBIND-VW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit dem Clipteil in der Bohrung oder einem vorgestanzten Loch befestigen, dann Kabel, etc. mit dem Band zusammenbinden.
Datenblätter(X)
Bündeln von Kabeln, die an einem Blech befestigt werden sollen.
Bündeldurchmesser min./max. | 8-35 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,5-6,7 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,7-1,5 mm |
Länge | 140 mm |
Breite | 4,5 mm |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | N90205501 |