Kábelátvezető tömítőgyűrű, CR
Kábelvédő, kétszeres peremezés, Neopren
Cikksz. 0561660179
EAN 4056807158150
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Polikloroprén – szintetikus elasztomer
- Öregedéssel szembeni jó ellenálló képesség
- Ózonnal szembeni jó ellenálló képesség
- Jó szigetelési tulajdonság
- Kiváló rugalmasság
- Relatív jó olajállóság
- Shore A 60 +/-5 keménység
- RoHS megfelelőség
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső átmérő (d) | 23 mm |
Furat (D1) | 30 mm |
Külső átmérő (D) | 38 mm |
Beépítési vastagság (h1) | 3 mm |
Magasság (H) | 10 mm |
Szín | Fekete |
Anyag | Neoprén |
UV állóság | Igen |
RoHS megfelelőség | Igen |
ISO | 3302 |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: 90 °C |