Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kabelabroller XB500 - KBLABROLL-800KG-XB500 Kabelabroller XB500 - KBLABROLL-800KG-XB500 Kabelabroller XB500 - KBLABROLL-800KG-XB500 Kabelabroller XB500 - KBLABROLL-800KG-XB500 Kabelabroller XB500 - KBLABROLL-800KG-XB500 Kabelabroller XB500 - KBLABROLL-800KG-XB500
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/1bdb2LyB4GM

Kabelabroller XB500 - KBLABROLL-800KG-XB500 - 1
Kabelabroller XB500 - KBLABROLL-800KG-XB500 - 2
Kabelabroller XB500 - KBLABROLL-800KG-XB500 - 3
Kabelabroller XB500 - KBLABROLL-800KG-XB500 - 4
Kabelabroller XB500 - KBLABROLL-800KG-XB500 - 5
Kabelabroller XB500 - KBLABROLL-800KG-XB500 - 6

Kabelabroller XB500

Kabelabroller XB500
KBLABROLL-800KG-XB500

Art.-Nr. 0975811500

EAN 4061975268440

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelabroller XB500

Art.-Nr. 0975811500
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
Besonders gut für beschädigte Kabeltrommeln geeignet. Traglast bis 800 kg
  • Der kompakte Kabellabroller mit einer leichten und flachen Bauform

  • 12 gummierte Standfüße für einen rutschfesten und sicheren Stand

  • Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbeläge

  • Abnehmbarer Mitteldorn für unterschiedliche Lochgrößen einer Kabeltrommel

  • Es ermöglicht störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für kleine und mittlere Kabeltrommeln, Leitungsringe, biegsame Elektro-Installationsrohre, Seiltrommeln, etc.

Typbezeichnung

XB500

Länge

500 mm

Breite

500 mm

Höhe

133 mm

Traglast

800 kg

Gewicht

6350 g

Werkstoff

Kunststoff

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schubstange

SHUBSTG-KBLEINZUGSYS-GELB-M6-D4,6-L1000

Basaltfasertechnologie ermöglicht extreme Biegeradien, hohe Formstabilität und ist nahezu bruchfrei.
x 3 St.
Schubstange

SHUBSTG-KBLEINZUGSYS-SCHW-M6-D5,6-L1000

Basaltfasertechnologie ermöglicht extreme Biegeradien, hohe Formstabilität und ist nahezu bruchfrei.
x 3 St.
Schubstange

SHUBSTG-KBLEINZUGSYS-ROT-M6-D6,6-L1000

Basaltfasertechnologie ermöglicht extreme Biegeradien, hohe Formstabilität und ist nahezu bruchfrei.
x 3 St.
Lenkrollen-Adapterplatte für Kabelabroller XB500

ADAPTPL-LENKROLL-(F.KBLABROLL-XB500)

4 Transportrollen mit Feststellbremse zur Fixierung in der gewünschten Position
x 1 St.
Adapterplatte mit Beinen für Kabelabroller XB500

ADAPTPL-BEIN-(F.KBLABROLL-XB500)

Die 4 ausklappbaren Standfüße ermöglichen einen höheren Stand (21 cm) des
Kabelabrollers XB500 auf der zu betonierenden Decke
x 1 St.
Multifunktionsdorn für Kabelabroller XB300 & XB500

MULTIFUNKTDORN-F.KBLABROLL-XB300/500

Abrollen von losen Kabelbünden oder Einzeladern bis max. 294 mm Höhe und max. 430 mm Durchmesser