Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelabroller KAW 2

Kabelabroller KAW 2
KBLABROLL-KAW2

Art.-Nr. 09758102

EAN 4038898075905

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelabroller KAW 2

Art.-Nr. 09758102
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
Grundgestell für Dom 1 (Kabelringe und biegsame Elektro-Installationsrohre) oder Dom 2 (Kabeltrommeln)
  • Kugelgelagerte Leichtlauf-Drehscheibe

  • Rutschhemmende Vierfußauflage
Hinweis

Umfasst nur das Grundgestell! Bitte entsprechenden Dom separat bestellen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

560 mm

Breite

560 mm

Höhe

80 mm

Traglast

50 kg

Gewicht

7 kg

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Schwarz, Verkehrsrot RAL 3020

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dom 1 für Kabelabroller KAW 2

DOM-1-KBLABROLL-KGLFORM-F.RGWARE/INSTLRO

Für Kabelringe und biegsame Elektro-Installationsrohre
x 1 St.
Dom 2 für Kabeltrommeln

DOM-2-KBLABROLL-TROMMELWARE

Für Kabelabroller KAW 2