Kabelaansluitpunt voor meerpuntssluiting ENEO
Kabelaansluitpunt voor meerpuntssluiting ENEO
Art.-nr. 0688528631
EAN 4058794664331
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor | Houten deuren, Kunststof deuren, Metalen deuren |
Montagesoort | Om in te steken |
Compatibel met | Elektromechanisch meerpuntssluiting Eneo CC |
Geschikt voor luchtopening | 4 mm/12 mm (eurosponning) |
DIN-richting | DIN R/L |
Materiaal | Staal/kunststof |
Aanvoerlengte framezijde | 4 m |
Ingangsspanning | 24 V DC |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!