Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Kabel voor toegangssysteem

Kabel voor toegangssysteem

Art.-nr. 0688528655

EAN 4058794668728

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Kabel voor toegangssysteem

Art.-nr. 0688528655
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
Connects the cable transition on the door to a lock motor and access system
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Compatibel met

Elektromechanisch meerpuntssluiting Eneo CC, Kabelovergang, insteekbaar

Uitvoering

Om in te steken

DIN-richting

0 - Niet van toepassing

Materiaal

Polyester/polyvinylchloride

Kleur

Grijs, Wit

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Elektromechanische meerpuntssluiting ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-65-92-16

Combination lock with two bolts and two power wedges
x 1 st
Elektromechanische meerpuntssluiting ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-LR-65-92-20

Combination lock with two bolts and two power wedges
x 1 st
Kabelaansluitpunt voor meerpuntssluiting ENEO

CBLACCESPNT-(F.MULTILOK-ENEO)-180G

Plug-in, 180° opening angle
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afdekking voor kabelovergang

COV-F.CBLJUNC

For plug-in cable transition
x 1 st
Houder voor kabelovergang

HOLD-F.CBLTRNSN

The holding bracket prevents the cable transition from being trapped