Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kábel hozzáférési rendszerhez

Kábel hozzáférési rendszerhez

Cikksz. 0688528655

EAN 4058794668728

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Kábel hozzáférési rendszerhez

Cikksz. 0688528655
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
Connects the cable transition on the door to a lock motor and access system
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következővel kompatibilis

Elektromos többpontos zár, Eneo CC, Dugaszolható kábel átalakítás

Kivitel

Beilleszthető

Anyag

PVC – polivinil-klorid

Szín

Szürke, Fehér

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Elektromechanikus többpontos zár, ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-65-92-16

Combination lock with two bolts and two power wedges
x 1 db
Elektromechanikus többpontos zár, ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-LR-65-92-20

Combination lock with two bolts and two power wedges
x 1 db
Kábel hozzáférési pont többpontos zárhoz, ENEO

CBLACCESPNT-(F.MULTILOK-ENEO)-180G

Plug-in, 180° opening angle
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fedél kábeles átalakításhoz

COV-F.CBLJUNC

For plug-in cable transition
x 1 db
Tartó kábeles átalakításhoz

HOLD-F.CBLTRNSN

The holding bracket prevents the cable transition from being trapped