Kábel hozzáférési pont többpontos zárhoz, ENEO
Kábel hozzáférési pont többpontos zárhoz, ENEO
Cikksz. 0688528631
EAN 4058794664331
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Felhasználható | Faajtók, Műanyag ajtók, Fém ajtók |
Szerelési mód | Beilleszthető |
A következővel kompatibilis | Elektromos többpontos zár, Eneo CC |
Falcolólevegőhöz | 4 mm/12 mm (Euro falc) |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Anyag | Acél / műanyag |
Szállítási hosszúság, keret oldal | 4 m |
Bemeneti feszültség | 24 V/DC |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!