Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabel - Abstandshalter

Abstandshalter
KBLBINDHALT-ABSTAND-HALT-SCHW-39,9X20MM

Art.-Nr. 0502992059

EAN 4063275763885

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabel - Abstandshalter

Art.-Nr. 0502992059

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Abstandshalter
  • Für die Aufnahme und Trennung von Schläuchen und Kabelbündeln ausgelegt

  • Ist mit Kabelbindern bis zum Heavy-Querschnitt (12,7 mm) verwendbar

  • UV- und witterungsstabil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Kabelbinder

2,3 - 8,9 mm

Breite

20,0 mm

Farbe

Schwarz

Länge

39,9 mm

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen