KSZ Handzange PRINETO®
PRINETO Handzange
WZG-PRINETO-KNIEHEBELSCHIEBEZANGE-KSZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Herstellen von Verbindungen zwischen PRINETO Rohren (Anziehen von Hülsen)
Für die Verwendung mit Spannbacken
Datenblätter(X)
Rohrdurchmesser min. | 14 mm |
Rohrdurchmesser max. | 20 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 14 mm, 16mm, 20 mm |
Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto) | DN 12 |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 1640 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!